サンエス
カーボンヒートパンツ
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。
種別
パンツ
色
ブラック
タイプ
ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)
股下(cm)
76
連続使用時間(時間)
(強)約5、(中)約5.5、(弱)約6
機能
防寒・発熱
ヒートタイム
プレ:5分(5分後に中温へ変更)
素材
ポリエステル、後身:レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
内容量
1本
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987929
EH32240
M
76
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14987938
EH32240
L
82
オープン
取扱い終了
返品不可
14987947
EH32240
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
14987956
EH32240
3L
94
オープン
取扱い終了
返品不可
14987965
EH32240
4L
104
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください