雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022) - サンエス

キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)種別ベスト混率(%)表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100)機能防寒・発熱内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14988516BO31950-BS0043ネイビーM993762
オープン
取扱い終了
返品不可
14988525BO31950-BS0043ネイビーL1043963
オープン
取扱い終了
返品不可
14988534BO31950-BS0043ネイビーLL1094164
オープン
取扱い終了
返品不可
14988550BO31950-BS0043ネイビーXL1174365
オープン
取扱い終了
返品不可
14988559BO31950-BS0043ネイビー4L1254566
オープン
取扱い終了
返品不可
14988568BO31950-BS0043ネイビー5L1334767
オープン
取扱い終了
返品不可
14988577BO319509ブラックM993762
オープン
取扱い終了
返品不可
14988586BO319509ブラックL1043963
オープン
取扱い終了
返品不可
14988595BO319509ブラックLL1094164
オープン
取扱い終了
返品不可
14988604BO319509ブラックXL1174365
オープン
取扱い終了
返品不可
14988620BO31950-BS0049ブラック4L1254566
オープン
取扱い終了
返品不可
14988629BO319509ブラック5L1334767
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする