YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン広角150W形 E11
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質
ガラス
全長(mm)
78
質量(g)
135
タイプ
広角
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
35
明るさ
150W形
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
70.5
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14992138
JDR110V100WUVWK7HE11YZ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください