エコクールハロゲンシャイン50W形狭角

エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き

材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
中心光度(cd)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14992366JDR110V30WUVNKH3E11YZ30390380050W形
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする