エコクールハロゲンシャイン中角2P

エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き

材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
中心光度(cd)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14992375JDR110V30WUVMKH3E112PYZ30390180050W形
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
14992418JDR110V50WUVMKH3E112PYZ50730320075W形
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする