YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質
ガラス、セラミック
全長(mm)
62
質量(g)
約50
タイプ
広角
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
50.5
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
中心光度(cd)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14992400
JDR110V30WUVWKH3E112PYZ
30
390
800
50W形
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください