YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質
ガラス、セラミック
全長(mm)
62
質量(g)
約50
タイプ
狭角
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
110
口金
E11
全光束(Lm)
730
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
10
中心光度(cd)
5900
明るさ
75W形
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
50.5
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14992409
JDR110V50WUVNKH3E11YZ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください