| 14995376 | 377987 | 377987 | バイスシャフト | 7 | | |
|
| 14995385 | 377972 | 377972 | バイス(A) | 9 | | |
|
| 14995394 | 377976 | 377976 | スプリング(A) | 22 | | |
|
| 14995410 | 378184 | 378184 | ディスタンスリング | 23 | | |
|
| 14995419 | 377977 | 377977 | スプリング(B) | 24 | | |
|
| 14995428 | 377985 | 377985 | ジョイントボルトМ10 | 27 | | |
|
| 14995437 | 378189 | 378189 | シーロック六角穴付トメネジ M6×8 | 37 | | |
|
| 14995455 | 378188 | 378188 | コード 100V(SVCT 2C×0.75×1050MM) | 54 | | |
|
| 14995464 | 377982 | 377982 | トグルスイッチ | 56 | | |
|
| 14995480 | 377989 | 377989 | ガードプレート | 57 | | |
|
| 14995489 | 377979 | 377979 | のこ車ラバー | 81 | | |
|
| 14995507 | 378280 | 378280 | テンションハンドル | 91 | | |
|
| 14995525 | 377980 | 377980 | カバープレート(B) | 104 | | |
|
| 14995534 | 377971 | 377971 | テンションスプリング | 109 | | |
|
| 14995550 | 377981 | 377981 | セカンドピニオン(C)クミ(113,114含む) | 112 | | |
|
| 14995559 | 377968 | 377968 | ギヤケース | 115 | | ¥12,400 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 14995568 | 378183 | 378183 | ウェイトリング | 122 | | |
|
| 14995577 | 502101 | 502101 | フェザーキー 5×5×12 | 124 | | |
|
| 14995586 | 378185 | 378185 | スピンドル(B) | 125 | | |
|
| 14995595 | 377967 | 377967 | PCBホルダ(B) | 129 | | |
|
| 14995604 | 378187 | 378187 | リードワイヤ | 131 | | |
|
| 14995620 | 377970 | 377970 | コントローラ | 132 | | ¥13,800 | ¥12,900 | ¥14,190(税込) |
| |
|
| 14995629 | 378140 | 378140 | シンチュウナベネジ M4×14(10入) | 139 | | |
|
| 14995638 | 317874 | 317874 | コード100V3Pポッキンプラグ3C×0.75×5100MM | 145 | | |
|
| 14995647 | 377966 | 377966 | PCBホルダ(A) | 146 | | |
|
| 14995656 | 377969 | 377969 | インナカバー | 147 | | |
|
| 14995665 | 377984 | 377984 | ラバーパッキン | 148 | | |
|
| 14995674 | 341099 | 341099 | ステータセンサ基板セット | 149 | | |
|
| 14995690 | 361164 | 361164 | ロータ組(150,151含む) | 152 | | |
|
| 14995699 | 377986 | 377986 | コード 100V(SVCT 2C×0.75×440MM) | 153 | | |
|
| 14995708 | 377975 | 377975 | のこカバー(B) | 174 | | |
|
| 14995717 | 378158 | 378158 | 飾りネームプレート(B) | 175 | | |
|
| 14995726 | 377974 | 377974 | のこカバー(A) | 176 | | |
|
| 14995735 | 378157 | 378157 | 飾りネームプレート(A) | 177 | | |
|
| 14995744 | 377978 | 377978 | スイッチプレート | 193 | | |
|
| 14995769 | 377988 | 377988 | ダストプレート | 202 | | |
|
| 14995778 | 378190 | 378190 | ボックススパナ 17MM(270L) | 501 | | |
|
| 14995787 | 378134 | 378134 | グリース(コスモグリース KМC NO.1)75G | 601 | | |
|
| 14995446 | 377965 | 377965 | ベース(FA3) | 53 | | | 代替品有 |
| 14995498 | 377973 | 377973 | のこ車(A)溝付 | 82 | | | 代替品有 |
| 14995516 | 377983 | 377983 | ボックスプレート | 95 | | | |
| 14995760 | 378350 | 378350 | セリヘッド(A)組(195~211含む) | 194 | | | |