曜日別特売

部品 コードレスボードカッタ CK18DA

部品 コードレスボードカッタ CK18DA - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14996268377244特殊ボルト2
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14996277377246ベースプレート3
650
649
714(税込)
翌々日出荷
14996286377245ベース4
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
14996295377247シーロック六角穴付ボルト M3×45
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14996320377243ハウジングメタル組(9,10含む)7
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14996329377233ブレードホルダ13
450
449
494(税込)
翌々日出荷
14996347377248ガードバー16
650
649
714(税込)
翌々日出荷
14996356377242ダストケース17
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
14996365377237ギヤセット20
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14996374377236ニードルベアリング21
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14996390377234スリーブ22
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14996399377238モーター26
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
14996408377241リードワイヤ(黒)L23027
280
279
307(税込)
翌々日出荷
14996417377240リードワイヤ(赤)L18529
280
279
307(税込)
翌々日出荷
14996426377239DCスピードコントロールスイッチ33
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
14996435376361バッテリターミナル34
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14996444377663インナトレイ507
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
79384964381493ベースカバー1A
730
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
79384980381494ブレードカバー6A
450
449
494(税込)
翌々日出荷
08079341381539ロッド14A
3,400
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
08112058381492ブレードカバーセット36
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
14996259377249ベースカバー1
730
取扱い終了
代替品有
14996304377250ブレードカバー6
450
取扱い終了
代替品有
14996338377235ロッド14
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1499625937724979384964381493画像準備中部品 コードレスボードカッタ CK18DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
729
欠品中
税込802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1499630437725008112058381492画像準備中部品 コードレスボードカッタ CK18DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1499633837723508079341381539画像準備中部品 コードレスボードカッタ CK18DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08112058
2025-04-28
用途: ボードカッター
中田内装建設業・工事業

修理図品より選択肢修理できました
届いてすぐ確認し取り付けも簡単でよかったです。
配送まで少し時間はかかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする