曜日別特売

部品 コードレスドリル D3613DA

部品 コードレスドリル D3613DA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14997178377178377178チャックハンドル 13VELR-J2A
470
469
516(税込)
当日出荷
14997187377180377180ドリルチャック 13VELR-J(2А含む)3A
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14997196376721376721スピンドル(D)4
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
14997205376722376722ギヤカバー(B)組10
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
14997214376718376718インナカバー(B)14
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
14997230361150361150ロータ組(22,23含む)18
9,100
9,090
9,999(税込)
翌々日出荷
14997239376717376717ファンガイド19
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14997248341082341082ステータセンサ基板セット21
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
14997257376716376716ハウジング24
830
829
912(税込)
翌々日出荷
14997266376714376714ハンドル(A).(B)セット26
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
14997275376795376795チャックハンドルホルダ27
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14997284375200375200フック28
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
14997300376715376715コントローラ組(37含む)36
12,500
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
14997309377278377278バッテリターミナル組(38含む)37
1,400
1,390
1,529(税込)
9日以内出荷
14997327376727376727キープレート55
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14997336376796376796マウント56
5,100
5,090
5,599(税込)
翌々日出荷
14997345318766318766メタル57
350
349
384(税込)
翌々日出荷
14997354376728376728チョウボルト58
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14997370376725376725コラム(A)61
3,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
14997388376720376720ケース505
6,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
79385007378342378342コントローラ組36A
13,100
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
14997379376724376724ベース62
4,500
取扱い終了
14997318376729376729ジョイント51
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1499737937672440450839316026画像準備中部品 座堀りドリル DW65YAHiKOKI(旧:日立工機)1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする