曜日別特売

部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRB

部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRB - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14997729333871333871セットピン(A)8A
390
389
428(税込)
翌々日出荷
14997738376046376046刃口板19
280
279
307(税込)
翌々日出荷
14997747376048376048シャフト(A)27
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14997756376050376050サイドハンドル29
450
449
494(税込)
当日出荷
14997765376049376049シャフト(C)33
350
349
384(税込)
翌々日出荷
14997774376047376047ターンテーブル組(13,17,20~28,30~34,36~38含む)35
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
14997790376051376051ベース組(52含む)51
7,300
7,290
8,019(税込)
翌々日出荷
14997799376052376052ホルダ(A)組(72,79,94含む)71
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14997808376053376053ヒンジ89
7,300
7,290
8,019(税込)
9日以内出荷
14997817376044376044ハンドルセット131
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
14997835376060376060セカンドシャフト161
6,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
14997844376061376061ストッパピン163
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14997860376057376057カバー168
580
579
637(税込)
翌々日出荷
14997869376058376058保護カバー180
390
389
428(税込)
翌々日出荷
14997878375131375131リターンスプリング181A
130
129
142(税込)
翌々日出荷
14997887376062376062ベアリングホルダ183
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14997896376065376065スピンドルセット(185含む)184
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
14997905376064376064BB.686ZZ185
510
509
560(税込)
翌々日出荷
14997914376063376063スピンドル組(182~184含む)186
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
14997930376059376059タイミングベルト187
390
389
428(税込)
翌々日出荷
14997939376045376045スイッチハンドルセット194
920
919
1,011(税込)
翌々日出荷
14997948376730376730ホルダ607A
770
769
846(税込)
翌々日出荷
14997957376291376291アダプタ(60MM用)(615含む)614
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
14997826376055376055ギヤケース148
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする