曜日別特売

部品 急速充電器 UC18YDL2

部品 急速充電器 UC18YDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14999269375977375977飾りネームプレート1
260
259
285(税込)
翌々日出荷
14999278375972375972ターミナルカバー2
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14999287338715338715カバー2A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14999296375964375964ケース(A)3
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
14999305375969375969LED基板4
830
829
912(税込)
翌々日出荷
14999314376030376030フランジ付タッピンネジ D2×85
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14999330375968375968スイッチ基板6
730
729
802(税込)
翌々日出荷
14999339378153378153基板組(13含む)7A
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14999348377231377231ケース(B)8A
430
429
472(税込)
翌々日出荷
14999357375974375974フィルタ9
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14999366376623376623TP.トルクスネジ D3×1810A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14999375338717338717ラバー(A)11
110
109
120(税込)
翌々日出荷
14999384375967375967USB基板12
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
14999400375976375976ヒューズ(10A/250V)13
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14999409375971375971エアーダクト14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14999418338713338713コード16
280
279
307(税込)
翌々日出荷
14999427375975375975USBキャップ17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
79385025381240381240LED基板4A
830
819
901(税込)
翌々日出荷
14999436338724338724ファン18
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 電動ハンマーの充電用
製造業

これは充電器の中身のプリント板(基板組)のみのためそのままでは充電器として使用できません。写真がないため、充電器として使用できる製品と間違えて購入してしまい使い道がありません。こちらのミスですがとても不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする