曜日別特売

部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DA

部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15000057374360374360保護カバー1
430
429
472(税込)
翌々日出荷
15000066374357374357ソーカバー(B)8
280
279
307(税込)
翌々日出荷
15000075374355374355ソーカバー(A)11
580
579
637(税込)
翌々日出荷
15000084375405375405ギヤカバー(A)21
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
15000100374250374250セカンドシャフト組(23~26含む)27
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
15000118341111341111ステ-タFET基板組(20,40A含む)42A
6,900
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
15000127374358374358ベース(C)50
3,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
15000136374359374359スペーサ55
280
279
307(税込)
翌々日出荷
15000145374361374361ケース504
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
15000109341046341046ステータFET基板組(20含む)42
6,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1500010934104615000118341111画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
6,890
税込7,579
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする