曜日別特売

部品 コードレス刈払機 CG18DA

部品 コードレス刈払機 CG18DA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15000888378609ギヤシャフト組(13含む)12
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
15000897378610モータ15
3,300
3,290
3,619(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
15000906378605コントローラ(18V)16
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
15000915378607トリガロックアウト(ループハンドル用)42
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15000924378608スロットルレバー(ループハンドル用)43
220
219
241(税込)
翌々日出荷
15000940378604メインパイプ60
2,900
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
15000949378606飛散防護カバー61
780
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
080905956696489スプリング(A)44
140
139
153(税込)
翌々日出荷
08098198381649ハンドル(A).(B)セット23A
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
081127586600553ギヤケース組 3BB(D)32
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
081180266600538グリップ(ループ)47
760
759
835(税込)
翌々日出荷
08118060381650レバー24A
760
759
835(税込)
翌々日出荷
15000958330787肩掛けバンド505
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15000958330787405467146692867画像準備中部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSPHiKOKI(旧:日立工機)1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする