部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15002166890257890257コンロッド(L)48A /283
12,200
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
15002200890203890203スクリュセット(製番390148~100206まで使用)155
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
15002209890485890485ハンドル203
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
15002218890609890609ポップラベル(A)206
220
219
241(税込)
翌々日出荷
15002227890613890613飾りネームプレート207
130
129
142(税込)
9日以内出荷
15002236890612890612コーションラベル(C)208
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15002254890608890608カバー組(206~208,212,213,215含む)211
8,300
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
15002270890611890611コーションラベル212
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15002279890610890610ポップラベル(B)213
220
219
241(税込)
9日以内出荷
15002288887954887954六角穴付ボルト M6×75216
110
109
120(税込)
翌々日出荷
15002297888236888236シリンダヘッド(L)218
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
15002306890260890260シリンダ(L)222
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
15002315890481890481フックプレートラバー225
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15002324890479890479フックプレート(A)226
570
569
626(税込)
翌々日出荷
15002340890622890622ワッシャ230A
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15002349890482890482ラバースリーブ(A)231
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15002358890484890484スリーブ232
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15002367890252890252スリーブ233
110
109
120(税込)
翌々日出荷
15002376890620890620ナベネジ M5×12234
130
129
142(税込)
翌々日出荷
15002385890487890487マウントゴム235
220
219
241(税込)
翌々日出荷
15002394890266890266スペーサ(K)236
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15002410890258890258コンロッド(H)組237
8,300
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
15002419890282890282バランサ(B)238
610
609
670(税込)
翌々日出荷
15002428890256890256極低頭ボルト M5239
110
109
120(税込)
翌々日出荷
15002437890255890255キー 5×5×43240
280
279
307(税込)
翌々日出荷
15002446377479377479ホースニップル242
790
789
868(税込)
翌々日出荷
15002455890274890274ブッシュ(L)243
280
279
307(税込)
翌々日出荷
15002464890278890278リップリング(H)244
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
15002480890273890273リテーナ(H)245
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
15002489890254890254シャフト247
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
15002498890275890275ブッシュ(H)251
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15002507890492890492クランクケース252
25,400
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
15002516890480890480フックプレート(B)253
570
569
626(税込)
翌々日出荷
15002525890250890250プロペラファン256
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
15002534997300997300サラネジ M3×8258
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15002550890262890262ヒートシンク(A)259
790
789
868(税込)
翌々日出荷
15002559890495890495配管(A)260
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
15002568890263890263六角穴付ボルト M6×65261
110
109
120(税込)
翌々日出荷
15002577890291890291フィルタ(C)262
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15002586890285890285シリンダ(H)組(262,263含む)264
11,000
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
15002595890284890284Fベンザ(H)組(265~267含む)268
6,900
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
15002604890494890494シリンダヘッド(H)270
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
15002620890488890488フレキシブルホース271
5,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
15002629890486890486マウントゴム(A)272
220
219
241(税込)
翌々日出荷
15002638890272890272クランクケースカバー278
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
15002647890259890259スペーサ(E)280
280
279
307(税込)
翌々日出荷
15002656890281890281バランサ(A)281
790
789
868(税込)
翌々日出荷
15002665890265890265スペーサ(J)282
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15002674890491890491圧縮機本体組(216~219,222,236~240,242~252,258~261,264,268~270,273~283含む)284
123,300
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
15002690890288890288オーバホールキット(220,221,244,246,249,250,264,265,275,279含む)285
18,300
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15002464
2024-12-12
用途: 定期メンテナンス
建設業・工事業

改モデルから高圧側もリップリングに変わりましたがエアー溜まるの少し遅くなったな位のタイミングで交換しないとシリンダ組(約12,000円)も傷だらけになります。
モノタロウさんはねじ1本からこのような修理部品まで何でも揃ってるので本当に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする