曜日別特売

部品 マルチポート充電器 UC18YTSL

部品 マルチポート充電器 UC18YTSL - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15004090374997374997ラベル(A)1
110
109
120(税込)
翌々日出荷
15004099377472377472ラベル(D)(S)用1
110
109
120(税込)
翌々日出荷
15004108374993374993ハンドル2
390
389
428(税込)
翌々日出荷
15004117375576375576クッション3
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15004126374970374970ケース(A)4
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15004135374978374978スイッチ基板5
530
529
582(税込)
翌々日出荷
15004144339341339341フランジ付タッピンネジ D2×8(黒)6
110
109
120(税込)
翌々日出荷
15004160370115370115ファン8
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
15004169374985374985ターミナルホルダ9
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
15004178377464377464ターミナルホルダ(10.8V用)(S)用9
790
789
868(税込)
翌々日出荷
15004187377469377469ターミナルホルダ(18V用)(S)用9
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
15004196374984374984ターミナルホルダ10
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
15004205377465377465ターミナルホルダ(10.8V用)(S)用10
790
789
868(税込)
翌々日出荷
15004214377468377468ターミナルホルダ(18V用)(S)用10
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
15004230374991374991USBキャップ11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15004239374971374971ケース(B)12
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15004248374980374980LED基板13
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15004257374981374981LED基板14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15004266326358326358フランジ付タッピンネジ D3×1816
100
99
109(税込)
翌々日出荷
15004275374975374975USB基板17
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
15004300374972374972メイン基板組(18,20含む)19
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
15004309377470377470メイン基板組(18,20含む)(S)用19
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
15004318370116370116ヒューズ(10A/250V)20
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15004327374992374992エアーダクト21
390
389
428(税込)
翌々日出荷
15004336374986374986アウトレット23A
830
829
912(税込)
翌々日出荷
15004345374982374982ターミナルホルダ24
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
15004354377466377466ターミナルホルダ(18V用)(S)用24
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
15004370374983374983ターミナルホルダ25
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
15004379377467377467ターミナルホルダ(18V用)(S)用25
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
15004388373311373311コードクリップ26
790
789
868(税込)
翌々日出荷
15004397374994374994コード27
610
609
670(税込)
翌々日出荷
15004406377475377475コード(S)用27
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
15004284338726338726ヒューズ18
110
109
120(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 10.8ボルト・バッテリーの複数同時充電

UC18YTSL(S)の10.8ボルト・バッテリー用充電ポート数が「2」では不足でしたが、仕様変更により3台以上の同時充電が可能になることが分かり、標準仕様のUC18YTSLをマルチボルト専用充電器として運用しつつ、純正部品を活用して増設用の充電器を組み上げました。その際、2台目の充電器のみUSB関連の基板を省くことで、UC18YTSL(S)の完成品購入と比較して費用を若干節約出来ました。

対象商品 : 15004178
2025-03-21
用途: DIY

この部品の対象機種(UC18YTSL)ユーザーです。
UC18YTSL(S)の存在は知りつつも、18V(36V/14.4V)バッテリー対応ポート数が
「2」のみであるため、後者は様子見の状態が続いておりました。
最近、(当方/使用者の加齢によリ)同社10.8Vデバイスや10.8Vバッテリーx2台の新規導入や36Vバッテリーの充電頻度減少に伴い、充電器の買い増しや買い替えでは無く、既存充電器の一部充電ポートの仕様変更に踏み切りました。
純正部品が最短納期で入手出来ました上、他のレビューワーさん同様、レアな部品販売に対応されるモノタロウさんには感謝しかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする