部品 コードレスサーチライト UB18DA

部品 コードレスサーチライト UB18DA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15005264374467374467タッピンネジ D3.5×121
140
139
153(税込)
翌々日出荷
15005280374468374468ランプカバー2
390
389
428(税込)
翌々日出荷
15005289374469374469防水リング(レンズ)3
280
279
307(税込)
翌々日出荷
15005298374470374470レンズ4
450
449
494(税込)
翌々日出荷
15005307374471374471ラバー(ネジ)5
530
529
582(税込)
翌々日出荷
15005316375108375108メイン基板6
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする