曜日別特売

部品 卓上ボール盤 B6S

部品 卓上ボール盤 B6S - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15005499932109プーリ(B)3
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15005508932120ベルトカバー6
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
15005526932127ヘッド(B)20A
25,100
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
15005614378373押しボタンスイッチ(製番340001から使用)37B
7,700
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
15005630932361コードクリップ(製番249999まで使用)38
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15005639935255コード(A)製番249999まで使用40
710
709
780(税込)
翌々日出荷
15005666932184モートルベース42
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
15005700932113スプリングケース52
200
199
219(税込)
翌々日出荷
15005718932343ハンドル(A)58
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
15005727932111ハンドルボス59
9,200
9,190
10,109(税込)
翌々日出荷
15005770378374スイッチセット(34A,37B,65,66,67,68含む)64A
9,500
9,490
10,439(税込)
9日以内出荷
15005779326465コード(C)製番249999まで使用67
790
789
868(税込)
翌々日出荷
79385077381384スプリング(A)53A
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14634877932116スクリュ24
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14634938932103クランプハンドル32
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14636399932183コラム30
46,600
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
15005709932114スプリング53
480
取扱い終了
代替品有
15005754326464スイッチセット(34A,37A,65,66,67,68含む)64
3,200
取扱い終了
代替品有
15005490932121Vベルト M-341
480
取扱い終了
15005517932187スリーブ(C)13
9,800
取扱い終了
15005535932116スクリュ24
2,900
取扱い終了
15005544932126クウイル(B)26
7,300
取扱い終了
15005560932186スピンドル組(15,16,26,28含む)29
17,200
取扱い終了
15005569932183コラム30
46,600
取扱い終了
15005578932102テーブル31
13,400
取扱い終了
15005587932103クランプハンドル32
3,200
取扱い終了
15005596932100ベース33
11,700
取扱い終了
15005605302885スイッチカバー組(35含む)36
480
取扱い終了
15005648951113コード(A)製番340001から使用40A
1,200
取扱い終了
15005657932118ロッド(B)41
1,400
取扱い終了
15005675932119プーリ(A)46
10,400
取扱い終了
15005684323006モートル(単相用100V)コード長さ130mm(製番24999947
20,900
取扱い終了
15005736932115スケール60
350
取扱い終了
15005745932349インジケータ63
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1500570993211479385077381384画像準備中部品 卓上ボール盤 B6SHiKOKI(旧:日立工機)1個
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1500575432646415005770378374画像準備中部品 卓上ボール盤 B6SHiKOKI(旧:日立工機)1個
9,490
税込10,439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする