曜日別特売

部品 ベルトサンダ SB8V2

部品 ベルトサンダ SB8V2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15006524375799ベルト張り(A)47A
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40352997953184ワッシャ(B)36
870
869
956(税込)
翌々日出荷
40353006953160アイドルプーリ組(37含む)38
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40353015953071スプリング41
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40353024327745ボディ組(55,58,65含む)42
7,300
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
40353033953162シャフト(B)46
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40353058953163スプリング49
630
619
681(税込)
翌々日出荷
40353067953151ギヤ57
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
40353076327751シュープレート60
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40353085327752シュークッション61
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40353094327747ドライブプーリ62
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40352988327743ベルトカバー14
640
取扱い終了
代替品有
40353049327756ベルト張り(A)47
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4035298832774340367408328433画像準備中部品 ベルトサンダ SB10V2HiKOKI(旧:日立工機)1個
709
税込780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035304932775615006524375799画像準備中部品 ベルトサンダ SB8V2HiKOKI(旧:日立工機)1個
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする