曜日別特売

ポータブルバッテリー溶接機 LightARC

ポータブルバッテリー溶接機 LightARC - IKURATOOLS(育良精機)

離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告などの状態を把握できます。
作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定が可能で点付け作業に最適です。
無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします。
待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定できます。
充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスがスピーディーに行えます。
13.5kgと軽量モデルです。

付属品出力端子用絶縁カバー、端子ネジM8、M8ナット、ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブルを含む)定格周波数(Hz)50/60(充電回路用)定格入力電圧(V)100(充電回路用)定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50(155A時)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能電撃防止機能:25V以下ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下(充電回路用)寿命サイクル寿命(放充電):約2000回充電時間(時間)1未満(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8内容量1台
注意
※充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。電池を長く保つため、1ヶ月程度を目安に充電する事を推奨します。
※サイクル寿命は一定の温度湿度で100%の充放電を行った時の値となります。使用率や周囲環境によって変化します。
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14993258ISK-Li155A
598,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする