IKURATOOLS(育良精機)
溶接用自動遮光面ラピッドグラス
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品
4点固定式ヘッドバンド
質量(g)
554
種類
自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フィルター)110×90、(可視)95×62
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能
遮光度
通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12
感度調整
高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000
内容量
1台
注意
※総質量は面体とヘッドバンド、フィルター、電池を含みます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14993267
ISK-RG6X
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください