曜日別特売

弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT

弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。
弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。
PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。
安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。

用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色pH値5液性弱酸性
関連資料:(0.28MB)
注意
※pH値は、定められた試験法に基づいて得られた代表値であり、保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149933370261511缶(5L)5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
149933460261521缶(20L)20
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンブライトTK-330 TK-230商品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする