曜日別特売

ガラスタッチ式IHクッキングヒーター

ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター - 三化工業

8色から選べるIHクッキングヒーター
多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。
ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。
汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。
古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。)
見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。

質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階内容量1台
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14993416SIH-BH113Aブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
14993425SIH-BH113Aブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
14993434SIH-BH113Aライトブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14993450SIH-BH113Aピンク
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
14993459SIH-BH113Aレッド
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14993468SIH-BH113Aシルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
14993477SIH-BH113Aイエロー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14993486SIH-BH113Aイエローグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする