4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。
トラブルを未然にガード[6つの保護機能]
(1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。
(2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。
(3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。
(4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。
(5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
(6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。