ヤナセ(柳瀬)
吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)
吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。
用途
ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。
付属品
パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET
全長(mm)
183
高さ(mm)
110
質量(g)
900
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
外径(mm)
125
内容量
1台
関連資料:
(0.64MB)
注意
※使用後は油をさしてメンテナンスして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14993520
AW-H125-MG-2
¥
44,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください