福山ゴム工業
ビーンズクラブ
ウレタンインナーとアクリルボア中敷き足元まであったかい長靴です。
形状
ハイカット
色
ブラック
質量(g)
675
材質(アッパー)
熱可塑性エラストマー
機能
防寒
材質(底部)
熱可塑性エラストマー
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14994755
300
LL
27~27.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14994737
300
M
25~25.5
¥
4,000
取扱い終了
14994746
300
L
26~26.5
¥
4,000
取扱い終了
14994764
300
3L
28~28.5
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください