曜日別特売

ノーカーズ

ノーカーズ - 福山ゴム工業ノーカーズ - 福山ゴム工業ノーカーズ - 福山ゴム工業ノーカーズ - 福山ゴム工業ノーカーズ - 福山ゴム工業ノーカーズ - 福山ゴム工業ノーカーズ - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

耐アルカリ性で、石灰、セメントに適した特殊ゴムを使用。柔軟性のあるゴム素材で農作業に適したフラット底

形状ハイカット質量(g)650材質(アッパー)耐アルカリ特殊ゴム機能耐薬(アルカリ)材質(底部)耐アルカリ特殊ゴム靴タイプ長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149947803ダークグレーSS22~22.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149947893ダークグレーS23~23.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149947983ダークグレーM24~24.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149948073ダークグレーL25~25.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149948163ダークグレーLL26~26.5
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
149948253ダークグレー3L27~28
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
149948343ダークグリーンSS22~22.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149948503ダークグリーンS23~23.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149948593ダークグリーンM24~24.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149948683ダークグリーンL25~25.5
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
149948773ダークグリーンLL26~26.5
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
149948863ダークグリーン3L27~28
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14994886
2024-07-08
用途: 週末の畑仕事

週末の畑仕事用として「ノーカーズ #2」を愛用してきましたが、
4年ほど使用したところで流石に傷んできたのでこちらに買い替えました。
「ノーカーズ #2」が大変良い商品でしたので、リピートしたかったのですが残念なことに生産終了したのでこちらの#3を購入。
泥のつきにくいソールなどは#2と同様で気に入っています。
砂などの侵入を防ぐ履き口のカバーは良いのですが、
一旦中に砂などが入ると逆さにしてもカバーの折り返しに引っかかって完全に出すのが大変です。(この商品に限らず一般的にですが、、)
その点で#2はこの問題が無くて気に入っていました。
今回は仕方がないので、購入後直ぐにカバーの折り返し部分を両面テープで貼り付けて砂が引っ掛かりにくいようにして使っています。
サイズに関して、
普段履いている靴は27.0cm なので3Lを購入。
問題はないですが少し余裕がある感じです。
踏み抜きインソールと社外品のカップインソールを重ねて入れる予定なのでフィット感は増しそうです。
#2が丈夫で長年使用しましたので、こちらの商品も耐久性には期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする