福山ゴム工業
ビーンズクラブ
足元ゆったり、屈曲ソールで歩きやすい。反射材付きで裏材には吸汗インナーを使用しています。鉄製先芯入り(つま先部分に指を守るための鉄が入っています)
形状
ハイカット
色
グレー
質量(g)
675
材質(アッパー)
天然・合成ゴム
機能
屈曲性、吸汗
材質(底部)
天然・合成ゴム
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14994895
103
M
25~25.5
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14994904
103
L
26~26.5
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14994920
103
LL
27~27.5
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14994929
103
3L
28~28.5
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください