18V コードレスドライバドリル

18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70内容量1台
関連資料:(2.16MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
チャック能力(mm)
最大締付トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15007529DS18DC (2XPZ)低速:0~500、高速:0~20001.5~13低速:140、高速:1051816102(板厚38)
97,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
15007538DS18DC (NN)低速:0~500、高速:0~20001.5~131401816102(板厚38)
44,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする