PFAベッセルSCC PFASシリーズ

PFAベッセルSCC PFASシリーズ - アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズ - アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズ - アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズ - アズワン

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。

材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品内容量1個
注意
※目盛は付いていません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
胴内径×胴外径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15008107PFAS10101-1618-01-77Φ25×Φ29×32
2,950
2,940
3,234(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008116PFAS20201-1618-02-77Φ25×Φ29×52
3,750
3,740
4,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008125PFAS30301-1618-03-77Φ25×Φ29×72
4,200
4,190
4,609(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008134PFAS50501-1618-04-77Φ50×Φ56×38
5,900
5,890
6,479(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15008150PFAS1001001-1618-05-77Φ50×Φ56×63
6,900
6,890
7,579(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15008159PFAS2002001-1618-06-77Φ50×Φ56×113
9,400
9,390
10,329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする