保護メガネ オートクレーブ対応 クリア

保護メガネ オートクレーブ対応 クリア - UNIVET保護メガネ オートクレーブ対応 クリア - UNIVET

オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート材質ポリカーボネート形状一眼型質量(g)43機能メガネ併用可能アズワン品番3-304-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15008247520.11.00.00Aメガネ併用可能43
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする