曜日別特売

ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ

ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ - アズワンハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ - アズワンハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ - アズワン

洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。

適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15008868HNDM-Y4-3684-03
1,320
1,310
1,441(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008850HNDM-W4-3684-01
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008859HNDM-R4-3684-02
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008877HNDM-G4-3684-04
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15008886HNDM-B4-3684-05
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする