アズワン
クール&ウォームスターラー
冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
仕様
冷却・加熱方式:ペルチェ素子
質量(kg)
3.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1150
プレート寸法(mm)
100×100
モーター
DCブラシモーター
電源コード(m)
3Pアース付きコード/2.5
温度センサー
K熱電対
材質(プレート)
アルミニウム(A6063)
温度制御方式
PID制御
電源(AC100V)
50/60Hz
撹拌容量(mL)
1000
本体サイズ(mm)
160×261×120
タイマー設定
ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
温度設定範囲(℃)
室温/-20~60
アズワン品番
4-3760-01
内容量
1個
注意
※回転子は付属していません。
※設定温度0℃以下は使用不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009008
HS-CW100
¥
174,000
¥
173,000
¥
190,300
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000