アズワン
クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値
1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能
座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)
座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×325
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
座高(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009035
CC-100
座部/導電性発泡ウレタン、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
415~505
4-3766-01
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
翌々日出荷
15009044
CC-100B
座部/導電性発泡ウレタン、背部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
415~505
4-3766-02
¥
44,000
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
翌々日出荷
15009060
CC-100R
座部/導電性発泡ウレタン、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
550~730
4-3766-03
¥
45,000
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
翌々日出荷
15009069
CC-100BR
座部/導電性発泡ウレタン、背部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
550~730
4-3766-04
¥
48,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください