アズワン
デジタル水中スターラー用コントローラー
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
寸法(mm)
165×105×45
質量(g)
480
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~1500(10単位)
表示
液晶
電源(AC V)
100~240(50/60Hz)
タイマー設定
連続、0~9時間(5分単位)
アズワン品番
4-3880-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009367
WDS-C
¥
39,000
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000