アズワン
ブロックバスシェーカー
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様
振とう振幅:3mm、プログラム数:50
質量(kg)
10
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)
表示
4.3インチ液晶、タッチスクリーン
電源(AC100V)
50/60Hz
温度設定範囲(℃)
室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)
サイズ(mm)
318×154×220
アズワン品番
4-3883-01
タイマー
1秒~99時間59分59秒
温度調節精度(℃)
±0.5(@30~50)
内容量
1個
注意
※本体にブロックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009419
BBS-A3000
¥
341,250
¥
340,250
¥
374,275
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください