アズワン
ドラムポンプスタンド
ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様
取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下
材質
支柱・台座・残液カップ/SUS304
質量(kg)
約3.2
耐荷重(kg)
10以下
吸入口径(Φmm)
70以下
サイズ(mm)
450×450×1038
アズワン品番
4-4051-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009577
DP-ST
¥
31,300
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください