アズワン
酸素ロガー 窒素切替可
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様
記録回数:30,000回
質量(g)
約20
電源
CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給
対応OS
Windows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)
測定範囲(%)
0~100
精度(%)
0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5
センサー寸法(mm)
約34×34×65
検知原理
ガルバニ電池式
本体サイズ(mm)
95.0×21.0×10.4
寿命
センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年
応答速度
約15秒(90%)
アズワン品番
4-4286-01
通信ポート
USB
分解能(%)
0.1
内容量
1個
注意
※窒素表示値は100-酸素濃度(%)です。厳密な窒素濃度測定ではありません。
※警報装置ではありませんので、酸欠警報装置としては使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009647
O2-N2
¥
63,000
¥
62,900
¥
69,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000