曜日別特売

PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ

PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ - アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ - アズワン

常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。

材質PFA商品タイプ広口タイプ内容量1本
注意
※更に高純度洗浄仕様品も別注対応可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15009717MF PFA20W-d4k1201628×614-4540-01
13,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
15009726MF PFA100W-d4k21002645×1044-4540-02
18,300
18,117
19,929(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15009735MF PFA250W-d4k22503460×1534-4540-03
28,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
15009744MF PFA500W-d4k25004573×1704-4540-04
42,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15009760MF PFA1000W-d4k210004594×2004-4540-05
55,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする