アズワン
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質
SUS304
間口(mm)
399
段数
1
全高(mm)
118
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
奥行(mm)
収納数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009814
KSK-101
1個
約2.4
173
10L×1個
399×173×118
4-4567-01
¥
18,200
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15009839
KSK-102
1セット(2個)
約3.7
321
10L×2個
399×321×118
4-4567-03
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000