アズワン
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質
SUS304
間口(mm)
431
段数
1
全高(mm)
118
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
奥行(mm)
収納数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009830
KSK-201
1個
約2.9
212
20L×1個
431×212×118
4-4567-02
¥
25,900
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15009848
KSK-202
1セット(2個)
約4.6
409
20L×2個
431×409×118
4-4567-04
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000