曜日別特売

分銅セット WS1Fシリーズ

分銅セット WS1Fシリーズ - アズワン分銅セット WS1Fシリーズ - アズワン分銅セット WS1Fシリーズ - アズワン分銅セット WS1Fシリーズ - アズワン分銅セット WS1Fシリーズ - アズワン

F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。

材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表す量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15009997WS1F1001mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g4-4859-01
40,000
39,900
43,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010006WS1F2001mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g4-4859-02
54,000
53,900
59,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010015WS1F5001mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g4-4859-03
68,000
67,900
74,690(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010024WS1F1K1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg4-4859-04
81,000
80,900
88,990(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010040WS1F2K1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg、2kg4-4859-05
104,000
103,000
113,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする