アズワン
ビオラモオープンエンドピペット
先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様
DNase,RNase・パイロジェンフリー
付属品
綿栓付き
材質
PS
滅菌
γ線滅菌済(SAL10#-6#)
注意
※商品の構造上、吸い上げた液が通常のピペットより落ちやすいためピペットフィラーの使用を推奨しています(3-7038-11・3-7037-01など)。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
容量(mL)
1目盛(mL)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15010049
-
1箱(500本)
270
1
0.1
4.5
4-4865-01
¥
10,500
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010058
-
1箱(500本)
270
2
0.01
6.3
4-4865-02
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010067
-
1箱(200本)
318
5
0.1
8.2
4-4865-03
¥
7,800
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010076
-
1箱(200本)
308.5
10
0.1
9.7
4-4865-04
¥
7,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000