ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 195mL 10個×5箱入 VSRR-96シリーズ

ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 195mL 10個×5箱入 VSRR-96シリーズ - アズワン

大量のサンプル処理に効果的です。

仕様ボトム数:96、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP容量(mL)195底形状V底サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4965-01内容量1ケース(5箱×10個)
注意
※サンプルをご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15010225VSRR-96
38,600
38,500
42,350(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする