アズワン
ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ
大量のサンプル処理に効果的です。
仕様
ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応
材質
PP
容量(mL)
185
滅菌
γ線滅菌済(SAL10#-6#)
底形状
V底
サイズ(mm)
127.8×85.5×31.4
アズワン品番
4-4965-04
内容量
1ケース(5箱×10個)
注意
※サンプルは、-01・03をご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15010259
VSRR-384S
¥
39,800
¥
39,700
¥
43,670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください