ビオラモ試薬リザーバー 8ウェル 10個×5箱入 VRR-8シリーズ

ビオラモ試薬リザーバー 8ウェル 10個×5箱入 VRR-8シリーズ - アズワン

区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。

仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)ウェル容量(mL)22 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル8サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-02内容量1ケース(5箱×10個)
注意
※サンプルは、-01・03をご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15010277VRR-8S
39,800
39,700
43,670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする