アズワン
ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ
スタック可能で収納にも便利です。
仕様
オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質
PP
容量(mL)
1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。
ウェル形状
U底
プレート寸法(mm)
127.76×85.48×33.00
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15010304
VDWP-1.0
1箱(96個)
未滅菌
4-4967-01
¥
38,000
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
翌々日出荷
15010320
VDWP-1.0 S
1箱(50個)
γ線滅菌済(SAL10#-6#)
4-4967-02
¥
20,900
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください