アズワン
ビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0
スタック可能で収納にも便利です。
仕様
オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質
PP
容量(mL)
2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。
ウェル形状
U底
プレート寸法(mm)
127.76×85.48×43.90
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15010329
VDWP-2.0
1箱(96個)
未滅菌
4-4967-03
¥
47,000
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010338
VDWP-2.0 S
1箱(50個)
γ線滅菌済(SAL10#-6#)
4-4967-04
¥
25,500
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000