アズワン
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ
付属品
棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質
本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
収納本数(本)
サイズ(mm)
アズワン品番
引出し耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15010435
HM-3E
約25
4Lタンク試薬瓶12本
455×600×800
4-5060-01
30(棚耐荷重)
¥
225,000
¥
224,000
¥
246,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15010444
HM-5E
約30
4Lタンク試薬瓶18本
705×600×800
4-5060-02
40(棚耐荷重)
¥
305,000
¥
304,000
¥
334,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。