アズワン
オートクレーブ対応ゴーグルSCC
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質
フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状
ゴーグル型
質量(g)
103
機能
メガネ併用可
アズワン品番
61-3378-56-77
洗浄
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15010828
AC-M7 SCC
¥
7,300
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000